SD S-A-L4.50-C.625-SP15-C Stepped Cylindrical Shanks for Interchangeable Solid Carbide Milling Heads

Réf.: L24070 363
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24070 363
EAN / GTIN 7291075312591
Réf. fabricant 3110822

Description

Description:

Queues carbure monobloc ,Longueur corps (LB) 0.63″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M5x0.5 ,Longueur hors tout (OAL) 4.692″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.591″
  • Longueur corps (LB): 0.63″
  • Longueur corps Maximum (LBX): 0.72″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): M5x0.5
  • Longueur hors tout (OAL): 4.692″

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier