SD S-A-L3.50-C.500-SP11 Stepped Cylindrical Shanks for Interchangeable Solid Carbide Milling Heads

Réf.: L24070 359
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24070 359
EAN / GTIN 7291075312553
Réf. fabricant 3110808

Description

Description:

Queues carbure monobloc ,Longueur corps (LB) 0.413″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M4x0.5 ,Longueur hors tout (OAL) 3.651″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.433″
  • Longueur corps (LB): 0.413″
  • Longueur corps Maximum (LBX): 0.52″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): M4x0.5
  • Longueur hors tout (OAL): 3.651″

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier