MM ECK125H1.5R120-5T21 IC908 Five and Six-Flute Heads with 35°/38° Helix Featuring Different Corner Radii

Réf.: L24060 747
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 747
EAN / GTIN 7291075404500
Réf. fabricant 3346375

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1.181″ ,Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T21 ,Diamètre coupant (DC) 1-1/4″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1-1/2″ ,Nombre de dents (NOF) 5

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.181″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T21
  • Rayon (RE): 0.12″
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1-1/2″
  • Nombre de dents (NOF): 5
  • Angle d'hélice denture (FHA): 38 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.165″
  • fz(max): 0.007 ″/tooth
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 1.3 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier