MM ECD-06X90-2T04 IC908 NC Spot Drills for Accurate Hole Location without the need for a Bushing Guide.

Réf.: L24060 120
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDDRILL
Type de produit Inserts de coupe pour centrage et pré-perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 120
EAN / GTIN 7291075326727
Réf. fabricant 5607709

Description

Description:

Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T04, Cutting Length 11 mm, Cutting Length 11 mm, Cutting Length 11 mm, Cutting Length 11 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 6 mm

Caractéristique(s):

  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T04
  • Longueur de coupe 11 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 6 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 6 mm

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier