JHP ELBOW 90-5/16-7/16UNF High-Pressure Adaptation Elbow

Réf.: L24000 472
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24000 472
EAN / GTIN 7291075384758
Réf. fabricant 3337830

Description

Description:

Accessoires de lubrification

Caractéristique(s):

  • Coolant Entry Diameter (CND) 4.4 mm
  • Coolant Entry Thread Size (CNT) 7/16″-20 UNF
  • Coolant Exit Diameter (CXD) 4 mm
  • Coolant Exit Thread Size (CXT) 5/16″-24 UNF
  • Taille carré entrainement (DRVS) 12.7 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier