SCREW 3/8-24 SEM 3/4″ Lock Screws DIN 6367 for COMBI Shell Mill Holders

Réf.: L24000 374
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Vis de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24000 374
EAN / GTIN 7291075385106
Réf. fabricant 4502348

Description

Description:

Vis ,Taille carré entrainement (DRVS) 1/4″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.886″
  • Longueur corps (LB): 0.709″
  • Taille carré entrainement (DRVS): 1/4″
  • Longueur tête (LH): 0.394″

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier