Description:
Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 49.4 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm, Longueur hors tout (OAL) 40.5 mm
Caractéristique(s):
- Arbor Style A
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 40 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 49.4 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 49.4 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 4
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.5 mm
- Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) OEMT 060405AER-76
- Longueur hors tout (OAL) 40.5 mm
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 42 Degrees