H400 ER D32-4-060-C32-12 Fraises en bout utilisant des plaquettes réversibles avec 4 arêtes de coupe rayonnées à 6 mm.

Réf.: L23980 926
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELIDO ROUND H400 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 926
EAN / GTIN 7291075282078
Réf. fabricant 3105659

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 8.7 mm, Overall Length (OAL) 120 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 28.4 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8.7 mm
  • Longueur tête (LH) 60 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H400 RNHU 1205-AX
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5.6 Degrees
  • Type de queue Round

De la même série "HELIDO ROUND H400 LINE" Afficher tout