Description:
Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 35 mm, Diamètre coupant (DC) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 11, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm, Longueur hors tout (OAL) 16 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 11
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Profondeur dusinage Maximum (CDX) 35 mm
- Diamètre coupant (DC) 125 mm
- Nombre de dents (CICT) 11
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm
- Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
- Longueur hors tout (OAL) 16 mm
- Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 11
- Longueur utile (LU) 12 mm