Description:
Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 33 mm, Diamètre coupant (DC) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 14, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 56 mm, Longueur hors tout (OAL) 24 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 14
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Profondeur dusinage Maximum (CDX) 33 mm
- Diamètre coupant (DC) 125 mm
- Nombre de dents (CICT) 14
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm
- Diamètre moyeu (DHUB) 56 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) S890 SNMU 1305PNR
- Longueur hors tout (OAL) 24 mm
- Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 14
- Longueur utile (LU) 20 mm