ETS D32-16-W32-A10 T-Slot Endmills

Réf.: L23980 3064
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ISCARMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 3064
EAN / GTIN 7291075053791
Réf. fabricant 3101293

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 7.2 mm, Diamètre coupant (DC) 31.7 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 110 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 2

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 7.2 mm
  • Diamètre coupant (DC) 31.7 mm
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 74 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) APKT 1003PDTR/L-RM
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 2
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 39 mm

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout