FDN D250-1723-60R-CALN13 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying T490 LNHT 1306PNTR/L Inserts (17.5-23.0 mm width range)

Réf.: L23980 3007
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 3007
EAN / GTIN 7291075327151
Réf. fabricant 3106868

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 59 mm, Diamètre coupant (DC) 251 mm, Nombre de dents (CICT) 16, Largeur de coupe Maximum (CWX) 23 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 17.5 mm, Nombre de dents (NOF) 16, Diamètre moyeu (DHUB) 132 mm, Longueur hors tout (OAL) 49.25 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Caractéristique(s):

  • Arbor Style C
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 59 mm
  • Diamètre coupant (DC) 251 mm
  • Nombre de dents (CICT) 16
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 23 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 17.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 16
  • Diamètre moyeu (DHUB) 132 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 49.25 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout