Description:
Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 17 mm, Diamètre coupant (DC) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm, Nombre de dents (NOF) 12, Diamètre moyeu (DHUB) 41 mm, Longueur hors tout (OAL) 12 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Profondeur dusinage Maximum (CDX) 17 mm
- Diamètre coupant (DC) 80 mm
- Nombre de dents (CICT) 12
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
- Nombre de dents (NOF) 12
- Diamètre moyeu (DHUB) 41 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) XOMT 060204-HQ
- Longueur hors tout (OAL) 12 mm
- Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6