FDN D160-1925-40R-CALN15 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying LN 1506 Inserts (18.9-25.6 mm width range)

Réf.: L23980 2945
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TANGMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2945
EAN / GTIN 7291075201840
Réf. fabricant 3103775

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 40 mm, Diamètre coupant (DC) 160 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Largeur de coupe Maximum (CWX) 25.6 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 18.9 mm, Nombre de dents (NOF) 10, Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 40 mm
  • Diamètre coupant (DC) 160 mm
  • Nombre de dents (CICT) 10
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 25.6 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 18.9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 10
  • Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

De la même série "TANGMILL" Afficher tout