FDN D100-08-27-R06 Full Slot Flange-Type Slotting Cutters

Réf.: L23980 2828
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIQUAD
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2828
EAN / GTIN 7291075095951
Réf. fabricant 3100746

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 26.4 mm, Diamètre coupant (DC) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 16, Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm, Nombre de dents (NOF) 16, Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 26.4 mm
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Nombre de dents (CICT) 16
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 16
  • Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8
  • Longueur utile (LU) 28.8 mm

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier