HSM90S EALD2-4-HSK80FM-22 Fraise en bout avec queues intégrales HSK FM pour modèles de machines Makino MAG Série A Broches à flasque pour le fraisage de l'aluminium

Réf.: L23980 2005
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIALU
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2005
EAN / GTIN 7291075399486
Réf. fabricant 3354046

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3.15″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Nombre de dents (CICT) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 5.905″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3.15″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.866″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HSM90S APCR 220708R
  • Longueur hors tout (OAL): 5.905″
  • Type de queue: HSK80FM
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
  • Longueur utile (LU): 2.85″

De la même série "HELIALU" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier