FST D4.0-0.50-08-R10 Top-Side Cutting, Flanged Type Slotting Cutters

Réf.: L23980 1614
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ISCARMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1614
EAN / GTIN 7291075099140
Réf. fabricant 3100881

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.07″ ,Diamètre coupant (DC) 4″ ,Nombre de dents (CICT) 11 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.37″ ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.15″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 11

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.07″
  • Diamètre coupant (DC): 4″
  • Nombre de dents (CICT): 11
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.37″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.15″
  • Identification plaquette étalon (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 11
  • Longueur utile (LU): 1/2″

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout