FDN D8.0-0.75-16-R12 Full Slot Flange-Type Slotting Cutters

Réf.: L23980 1595
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELIQUAD
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1595
EAN / GTIN 7291075099065
Réf. fabricant 3100878

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 8″ ,Nombre de dents (CICT) 16 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 3/4″ ,Nombre de dents (NOF) 16 ,Diamètre moyeu (DHUB) 4″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 2-1/4″
  • Diamètre coupant (DC): 8″
  • Nombre de dents (CICT): 16
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3/4″
  • Nombre de dents (NOF): 16
  • Diamètre moyeu (DHUB): 4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 8
  • Longueur utile (LU): 1.81″

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout