FDN D6.0-0.50-12-R10 Full Slot Flange-Type Slotting Cutters

Réf.: L23980 1583
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIQUAD
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1583
EAN / GTIN 7291075099034
Réf. fabricant 3100873

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.68″ ,Diamètre coupant (DC) 6″ ,Nombre de dents (CICT) 16 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1/2″ ,Nombre de dents (NOF) 16 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.15″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/4″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.68″
  • Diamètre coupant (DC): 6″
  • Nombre de dents (CICT): 16
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1/2″
  • Nombre de dents (NOF): 16
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.15″
  • Identification plaquette étalon (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/4″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 8
  • Longueur utile (LU): 1.55″

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier