H690 E90AX D32-5-C32-10 90° Endmills Carrying H690 TNKX 1005 Triangular Inserts with 6 Helical Cutting Edges

Réf.: L23980 1394
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELIDO 690
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1394
EAN / GTIN 7291075353891
Réf. fabricant 3107255

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Depth of Cut Maximum (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 130 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 5
  • Longueur fonctionnelle (LF) 130 mm
  • Longueur tête (LH) 30 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H690 TNKX 1005
  • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1.6 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "HELIDO 690" Afficher tout