Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Depth of Cut Maximum (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 110 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 32 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 5
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
- Nombre de dents (NOF) 5
- Longueur fonctionnelle (LF) 74 mm
- Longueur tête (LH) 30 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) H690 TNKX 1005
- Longueur hors tout (OAL) 110 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 1.6 Degrees
- Type de queue Weldon
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees