Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 18 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 12 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 45 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm
- Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M10
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
- Diamètre coupant (DC) 20 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 2
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
- Taille carré entrainement (DRVS) 15 mm
- Nombre de dents (NOF) 2
- Longueur fonctionnelle (LF) 25 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
- Longueur hors tout (OAL) 45 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 2 Degrees
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees