Description:
Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 118.8 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Diamètre moyeu (DHUB) 78 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm
Caractéristique(s):
- Arbor Style B
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
- Diamètre coupant (DC) 104.1 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 118.8 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 118.8 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 5
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm
- Diamètre moyeu (DHUB) 78 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) ONMU 100816-N-HL
- Longueur hors tout (OAL) 63 mm
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 44 Degrees