FFQ4 D025-02-M12-09 Fast Feed Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying Single-Sided Square Inserts with 4 Cutting Edges

Réf.: L23980 1342
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série MILL4FEED
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1342
EAN / GTIN 7291075386684
Réf. fabricant 3323462

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 1.2 mm, Overall Length (OAL) 52 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 21 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M12
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 10.7 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 25 mm
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.2 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 17 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 30 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
  • Longueur hors tout (OAL) 52 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5.5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 12 Degrees
  • Couple (TQ) 2 Nxm

De la même série "MILL4FEED" Afficher tout