FF EW D40-M16-06-C Fraises en bout pour fortes avances avec connexion filetée FLEXFIT

Réf.: L23980 1319
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série FEEDMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1319
EAN / GTIN 7291075178463
Réf. fabricant 3103614

Description

Description:

Indexable End Mills, Cutting Diameter (DC/DCX) 26 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 1.2 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 65 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M16
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 26 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 26 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.2 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 40 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) FF WOMT0602
  • Longueur hors tout (OAL) 65 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2.5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 13 Degrees
  • Couple (TQ) 2 Nxm

De la même série "FEEDMILL" Afficher tout