MF EWX D25-4-M12-04 Fraises en bout pour avance modérée avec connexion filetée FLEXFIT accueillant des plaquettes réversibles avec 6 arêtes de coupe

Réf.: L23980 1311
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série FLEXFIT
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1311
EAN / GTIN 7291075310337
Réf. fabricant 3181225

Description

Description:

Indexable End Mills, Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 1.5 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 54 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M12
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 18 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 17 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 32 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H600 WXCU 040310T
  • Longueur hors tout (OAL) 54 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1.7 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 30 Degrees
  • Couple (TQ) 0.9 Nxm

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout