HM90 E90A-D20-3-MMT12 Fraises en bout à 90° avec connexion filetée MULTI-MASTER pour plaquettes HM90 AP 1003

Réf.: L23980 1301
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELI2000
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1301
EAN / GTIN 7291075205718
Réf. fabricant 3104244

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 19.2 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 38.3 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 19.2 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 16 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 24.6 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Longueur hors tout (OAL) 38.3 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 7.5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "HELI2000" Afficher tout