HP E90AN-D16-4-MMT10 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HELIPLUS HP ANKT 0702 Inserts

Réf.: L23980 1291
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELIPLUS
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1291
EAN / GTIN 7291075202328
Réf. fabricant 3104237

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 14.95 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 7.7 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 31.75 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14.95 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.7 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 13 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 20 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HP ANKT 0702 PN-R
  • Longueur hors tout (OAL) 31.75 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 3.2 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "HELIPLUS" Afficher tout