Description:
Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50.8 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Diamètre moyeu (DHUB) 105 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm
Caractéristique(s):
- Arbor Style C
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50.8 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
- Diamètre coupant (DC) 160 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 10
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 13 mm
- Diamètre moyeu (DHUB) 105 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) HM390 TDKT 1505PDR
- Longueur hors tout (OAL) 63 mm
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees