SOF45 D315-14-60-R26 Heavy Duty 45° Face Mills Carrying Square or Octagonal Double-Sided Inserts with 8/16 Cutting Edges

Réf.: L23980 1281
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIDO 800 Heavy Duty Line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1281
EAN / GTIN 7291075314717
Réf. fabricant 3106729

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 339.5 mm, Nombre de dents (CICT) 14, Diamètre moyeu (DHUB) 220 mm, Longueur hors tout (OAL) 80 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style C
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 319.1 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 339.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 339.5 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 14
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 11 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 220 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) ONMU 100816-N-HL
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees

De la même série "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier