FF EWX D40-4-M16-07 Fraises en bout forte avance avec connexion filetée FLEXFIT accueillant des plaquettes réversibles avec 6 arêtes de coupe

Réf.: L23980 1248
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FLEXFIT
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1248
EAN / GTIN 7291075276879
Réf. fabricant 3107061

Description

Description:

Indexable End Mills, Cutting Diameter (DC/DCX) 27 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 1.5 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 65 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M16
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 27 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 27 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 25 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 40 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H600 WXCU 070515HP
  • Longueur hors tout (OAL) 65 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 4.2 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 17 Degrees
  • Couple (TQ) 4.8 Nxm

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier