F90LN D100-09-31.75-L-N11 90° Face Mills Carrying LN 1106 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: L23980 1023
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TANGMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1023
EAN / GTIN 7291075124491
Réf. fabricant 3103324

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 31.75 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 9, Diamètre moyeu (DHUB) 77 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 31.75 mm
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Nombre de dents (CICT) 9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 77 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "TANGMILL" Afficher tout