BGM R1001J-15D IC1008 Plaquettes étroites pour gains de matière en tronçonnage de barres jusqu'au diamètre 20 mm

Réf.: L23940 547
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23940 547
EAN / GTIN 7291075383645
Réf. fabricant 6004968

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.1 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm, Largeur de coupe (CW) 1 mm, Longueur plaquette (INSL) 38.7 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux J
  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 38.7 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.02 mm/rev

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier