GIPI 1.96-0.15 IC808 Plaquettes réversibles de précision pour gorges intérieures et évidements

Réf.: L23940 534
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23940 534
EAN / GTIN 7291075273335
Réf. fabricant 6404546

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.15 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.5 mm, Largeur de coupe (CW) 1.96 mm, Longueur plaquette (INSL) 15.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 15.7 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux P
  • Rayon (RE) 0.15 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.96 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.7 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 30 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 15.7 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier