DGN 2202C IC328 Plaquettes réversibles pour le tronçonnage et les gorges dans les barres, les matériaux durs et les applications difficiles

Réf.: L23940 358
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23940 358
EAN / GTIN 7291075043358
Réf. fabricant 6002421

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm, Largeur de coupe (CW) 2.2 mm, Longueur hors tout (OAL) 19.8 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 2.2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.05 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 19.8 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier