XNUW 2406-05 IC08 Plaquettes ébauches pour profils spéciaux larges

Réf.: L23940 338
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série V-LOCK

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23940 338
EAN / GTIN 7291075112665
Réf. fabricant 6482878

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 24.5 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 15.87 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur de coupe (CW) 24.5 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 5.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 15.87 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 25 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm

De la même série "V-LOCK" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier