GIPA 5.00-2.50 IC1520 Plaquettes de précision réversibles avec face de coupe polie pour les aluminiums

Réf.: L23940 2302
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23940 2302
EAN / GTIN 7291075486124
Réf. fabricant 3414012

Description

Description:

  • Plaquettes de tournage/gorges
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 13 mm
  • Largeur de coupe (CW): 5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN): 160 mm
  • Angle de dépouille primaire (AN): 7 Degrees
  • Rayon (RE): 2.5 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 13 mm
  • Largeur de coupe (CW): 5 mm
  • Longueur plaquette (INSL): 15 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier