SCIL 41-AD08-30K8 IC1008 Plaquettes de tournage

Réf.: L23940 2284
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Série SWISSCUT Extra Long
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23940 2284
EAN / GTIN 7291075387353
Réf. fabricant 3333622

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Rayon (RE) 0.08 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.08 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.12 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.02 mm/rev