FTHN 2525M-3510 Porte-outils à section carrée pour plaquettes de forme FTB

Réf.: L23920 985
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FORMTOOL
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 985
EAN / GTIN 7291075191516
Réf. fabricant 2861087

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier