TGBHR 25.4C-12 Toolholders for Heavy Duty Groove-Turn and Parting Applications

Réf.: L23920 930
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMO-GRIP
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 930
EAN / GTIN 7291075278286
Réf. fabricant 2801602

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 1/2″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.46″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.9″

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.98″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 1/2″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.46″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.8″
  • Longueur hors tout (OAL): 5.9″
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″

De la même série "SUMO-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier