TGIL 15.9C-3 Barres d'alésage et gorges avec arrosage intégré pour plaquettes utilitaires TOP-GRIP

Réf.: L23920 925
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TOP-GRIP
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 925
EAN / GTIN 7291075095463
Réf. fabricant 2850077

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.118″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.118″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.9″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.22″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.118″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.118″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.47″
  • Longueur tête (LH): 1″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.8″
  • Longueur hors tout (OAL): 5.9″

De la même série "TOP-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier