GM 30-W.750 Fraises en bout pour fraisage de gorges, avec plaquettes GMP & GIPI/GIFI.

Réf.: L23920 827
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 827
EAN / GTIN 7291075091359
Réf. fabricant 2800541

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.157″ ,Longueur hors tout (OAL) 3.6″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.2″
  • Diamètre coupant (DC): 1.16″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.157″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.58″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.181″
  • Longueur hors tout (OAL): 3.6″

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier