GHIUR 19U Barres pour dégagement d'angle et alésage

Réf.: L23920 787
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CUT-GRIP
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 787
EAN / GTIN 7291075091144
Réf. fabricant 2800390

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.189″ ,Longueur hors tout (OAL) 7″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.098″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.189″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.49″
  • Longueur tête (LH): 1.55″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 3/4″
  • Longueur hors tout (OAL): 7″

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier