THDL 31.7-10T20-IQ External Holders for Wide Grooving Inserts

Réf.: L23920 782
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DOVEIQGRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 782
EAN / GTIN 7291075317749
Réf. fabricant 2802059

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Longueur hors tout (OAL) 7″

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.787″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1.07″
  • Longueur tête (LH): 1.18″
  • Longueur hors tout (OAL): 7″
  • Hauteur attachement (H): 1-1/4″
  • Largeur attachement (B): 1-1/4″

De la même série "DOVEIQGRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier