GHIR 19-3 Barres d'alésage de rainurage et de tournage.

Réf.: L23920 727
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 727
EAN / GTIN 7291075090963
Réf. fabricant 2800336

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.137″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.078″ ,Longueur hors tout (OAL) 8″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.177″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.137″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.078″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.57″
  • Longueur tête (LH): 1-1/2″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.787″
  • Longueur hors tout (OAL): 8″

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier