GHIUR 38.1UC-8A 45° Undercutting Bars for Internal Turning Aluminum Wheels

Réf.: L23920 725
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 725
EAN / GTIN 7291075170566
Réf. fabricant 2801229

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Longueur hors tout (OAL) 14″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1.02″
  • Longueur tête (LH): 2-1/2″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 2.68″
  • Longueur hors tout (OAL): 14″

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier