DGFH 32-1.4 Lames pour tronçonnage et gorges, avec ou sans arrosage intégré pour plaquettes DO-GRIP et HELI-GRIP

Réf.: L23920 2631
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELI-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2631
EAN / GTIN 7291075043068
Réf. fabricant 2301449

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 2.4 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.4 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 26 mm

De la même série "HELI-GRIP" Afficher tout