SGFHL 32 T 22 - 2 Lames réversibles ou non, SELF-GRIP type F renforcées pour tronçonnage et gorges

Réf.: L23920 2624
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2624
EAN / GTIN 7291075069570
Réf. fabricant 2310021

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.69 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1.6 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 8 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.69 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm
  • Nombre de logements (NOP) 1
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 42 mm

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout