DGAD 1.4N Adaptateurs pour plaquettes DO-GRIP deux coupes, pour tronçonnage et gorges.

Réf.: L23920 2622
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2622
EAN / GTIN 7291075084269
Réf. fabricant 2301448

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 41.5 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 3.2 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.4 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 41.5 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 28 mm

De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout