TGTBQ 25L-D52-JHP Tool Blocks for Square TANG-F-GRIP and DO-F-GRIP Parting and Grooving Adapters for High-Pressure Coolant

Réf.: L23920 2598
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série LOGIQ F GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 2598
EAN / GTIN 7291075403756
Réf. fabricant 3367538

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Hauteur hors tout (OAH) 50 mm, Longueur hors tout (OAL) 132 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Hauteur hors tout (OAH) 50 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 132 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25.5 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 52 mm

De la même série "LOGIQ F GRIP" Afficher tout